曜日別特売

天然樟脳

天然樟脳 - ライフテースト天然樟脳 - ライフテースト天然樟脳 - ライフテースト天然樟脳 - ライフテースト天然樟脳 - ライフテースト
(7件のレビュー)

自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。
天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。
現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、
アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。
小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。

成分
【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)
※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。
有効期限使用開始後約3~4ヶ月内容量(g)150(30包)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約7.2×3.6×0.7(1包2粒)標準使用量衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
注意
※幼児の手の届くところに置かないで下さい。
※取扱説明書に記載されている標準使用量を守って 使用して下さい。
※衣類の入れ替えをする時は、部屋の換気を行なって下さい。
※密封性のある収納容器で保存して下さい。
※本品は食べられません。
※万が一、食べた場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。
※パラジクロルベンゼンまたはナフタリンとの併用は避けて下さい。
※塩化ビニールやスチロールなどのプラスティック品は、変形することがあります。
※バッグ等の小物類の保管に使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※保存方法 密封して温度が低く直射日光の当たらないところに保存して下さい。
※天然由来の製品のため、サイズにバラつきがでる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707026TS-0021パック(30個)
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
52707017TS-0011パック(10個)
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 防虫
サービス業

2粒の個包装になっているので扱い扱いやすいです。
洋服タンスや掛け軸の戸棚などに使っていますが天然物なので安心できます。

対象商品 : 52707026
2024-07-14
用途: にほんみつばちのあかりんだにくじょにしようします。
建設業・工事業

注文後すぐに発送してもらい有難う御座います、荷姿も大変丁寧した。

対象商品 : 52707017
2023-02-27
用途: 着物の保存
有限会社きぬた製造業

着物の長期保存のための天然素材の樟脳を探していましたが、助かりました。
また、注文の翌日には到着し、すぐに使うことができ満足です。

対象商品 : 52707017
2021-10-21
用途: 懐かしい匂い
教育・研究機関

桐箪笥の浴衣などの防虫に。最近こういう匂いの中高年が少なくなったので、その世代に入った自分が引き受けています。

1が参考にしています
2021-01-18
用途: 虫除け、防虫、カビ対策
コトコト香房飲食業

タンスに入れたり、ムカデが出やすいところへ設置したりして使っています。効果を感じているのでリピートさせてもらいます。タンスに入れたときも、服につく香りがやわらかく、不快感がありません。うちでは、香りに敏感な子どもも、クスノキ→トトロの香りと呼んで、とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 52707017
2021-01-20
用途: 害虫除け(ムカデなど)

紙に包まれていないものがあると後々の掃除が楽なので便利だと思います。

対象商品 : 52707017
2021-03-14
用途: 収納時
農・林・水産業

天然成分で非常に良いのですが、価格が少し高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする