木工用先溝G型ショートビット

木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム木工用先溝G型ショートビット - スターエム

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。
先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。
木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。
先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。
扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。

用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下内容量1本
全41種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5270756833六角軸6.358045
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
527075773.53.5六角軸6.358045
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
5270758644六角軸6.358045
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
527075954.54.5六角軸6.359050
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
5270760455六角軸6.359050
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
527076135.55.5六角軸6.359050
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
5270762966六角軸6.359050
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
527076386.56.5六角軸6.359050
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
5270764777六角軸6.359050
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
527076567.57.5六角軸6.359050
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
5270766588六角軸6.359050
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
527076748.58.5六角軸6.3510060
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
5270768399六角軸6.3510060
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
527076999.59.5六角軸6.3510060
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
527077081010六角軸6.3510060
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
5270771710.510.5六角軸6.3510060
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
527077261111六角軸6.3510060
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
5270773511.511.5六角軸6.3510060
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
527077441212六角軸6.3510060
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
5270775312.512.5六角軸6.3512070
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
527077691313六角軸6.3512070
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
5270777813.513.5六角軸6.3512070
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
527077871414六角軸6.3512070
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
527077961515六角軸6.3512070
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
527078051616六角軸6.3512070
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
527078141717六角軸6.3512070
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
527078231818六角軸6.3512070
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
527078391919六角軸6.3512070
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
527078482020六角軸1013080
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
527078572121六角軸1013080
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
527078662222六角軸1013080
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
527078752323六角軸1013080
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
527078842424六角軸1013080
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
527078932525六角軸1013080
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
527079092626六角軸1013080
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
527079182727六角軸1013080
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
527079272828六角軸1013080
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
527079362929六角軸1013080
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
527079453030六角軸1013080
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
527079543333六角軸1214090
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
527079633636六角軸1214090
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする