曜日別特売

0.9mm極薄頭部の木下地用ビス

0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビス - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。
出っ張りを嫌う箇所には最適です。
ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。
でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます

用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
注意
※一部使用できない耐火野地板もあります。現物での確認をお願いいたします
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707979544-3611パック(290本)13
オープン
769
846(税込)
当日出荷
52707988544-3621パック(240本)18
オープン
769
846(税込)
当日出荷
52707997544-3631パック(190本)25
オープン
769
846(税込)
当日出荷
52708006544-3641パック(150本)32
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52707997
2021-08-16
用途: 配線モール取り付け
建設業・工事業

頭部が薄く若干広め。配管モール内に収まる頭部なので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする