モノタロウ

先丸靴下 消臭 炭入り 3足組

先丸靴下 消臭 炭入り 3足組 - モノタロウ先丸靴下 消臭 炭入り 3足組 - モノタロウ先丸靴下 消臭 炭入り 3足組 - モノタロウ先丸靴下 消臭 炭入り 3足組 - モノタロウ
(16件のレビュー)

レーヨンに消臭機能をもった竹炭が練り込まれている靴下です。
つま先部分から底面を通ってアキレス腱にかけて消臭機能があります。
消臭は、臭いの元となるアンモニア、酢酸ガス、イソ吉草酸ガスの3種を試験しております。

材質綿、ポリエステル、レーヨン(竹炭繊維含)などグレー、ブラックサイズ(cm)24~27入数3足組かかとからの長さ(cm)約25.5指タイプ先丸販売区分業務用内容量1パック(3足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等異常を感じた場合は、ただちにご使用をやめてください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちする恐おそれがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※口ゴム部分を上にして形を整えて日陰で吊り干ししてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708024-
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 秋冬用にぴったり

5本指用の作業ソックスがはきにくく感じたので消臭効果もありはきやすそうな本品を購入。さっとはけて,ずれにくく快適な履き心地です。

2025-07-08
用途: 仕事+普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事から帰宅して風呂へ
靴下脱いでフローリングを歩いてもべたべた感半減
いやな匂いも無し
耐久性は現在使用中ですので今後のお楽しみ
コスパを考えたら近日破れても自分的に大満足です

2025-03-21
用途: 金属加工

履き心地いいです。
手頃な値段で毎回注文しています。

2025-05-29
用途: 現場仕事の靴下に

網目が細かく丈夫なので履き心地がよく長持ちです。現場用は普通の靴下では穴が開きやすいので重宝しています。

対象商品 : 52708024
2024-10-08
用途: 側道での伐採等業務
運輸・通信業

履き心地や伸縮性、浸透性があるのか汗ばむことも少ないです。
作業用としてはリピート品になってます。
家に帰って靴を脱いだ時の臭いも殆ど感じません。
プライベートは勿論ですが、冬場ならオフィスでも履けそうですよ。
品質は維持しつつ小さな改良を継続して欲しいです。

対象商品 : 52708024
2024-08-29
用途: 作業用靴下
建設業・工事業

デザインは、よくありませんが、確かに消臭力あります。
上のゴム部分がきついくらいで、かなりしっかりした製品です。

対象商品 : 52708024
2024-04-13
用途: 製造業(工場内勤務)
有限会社前田編織

数年追加購入しております。この商品は生地は厚くなく靴内で圧迫感が少なくまた、生地が丈夫なので長持ちしております。

対象商品 : 52708024
2023-04-14
用途: 電気工事作業
建設業・工事業

なかなかいい靴下に出会えませんでしたが,友達に教えていただき購入してみました。
吸水性もいいようで,一日快適に仕事ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「かかとからの長さ」とは、何処から何処までを指しているのでしょうか。
回答:
ゴム部からかかとまでの長さとなっております。
2023-12-13
質問:
カラーはこの1色のみでしょうか。
回答:
1色のみになります。
2023-12-13
質問:
サイズ違いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-13

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする