洗車ブラシ ガラススクイージー付

洗車ブラシ ガラススクイージー付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシ ガラススクイージー付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシ ガラススクイージー付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!

用途清掃・お手入れ材質ボディ:PP、ブラシ:PVC長さ(mm)ブラシ毛:約60寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ブラシハンドルに取り付けて使用します。ブラシハンドルは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52711759593437
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 車の洗車に使用
運輸・通信業

洗車とガラスの水切りついてて、便利でした。ブラシも柔らかく洗車傷も少しは安心でした

2026-02-08
用途: 大型車両の洗車
運輸・通信業

高いところまで届いて助かりますホースも繋げて洗車も楽々。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする