曜日別特売

グラフィックデジタル指示計 CSD-912B

グラフィックデジタル指示計 CSD-912B - NMB(ミネベア)

視認性の良い広視野角6.2インチTFTカラー液晶タッチパネルを採用
計量状態のグラフ表示が可能
100種類の配合計量が出来る銘柄メモリ
1000回/秒の高速A/D変換 (内部分解能 24ビット)
RS-485インターフェイス、及びシリアルインターフェイス標準装備
ワイド電源対応
CEマークマーク適合品

表示
【状態表示】 総量、正味量、風袋引、固定風袋、安定、HOLD、Z-ERR、RUN、CZ、大投入/S1、 中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、正量、不足、満量、零付近、完了、投入/排出、 単純比較/シーケンス/四段/計量中/排出中/混合中設定値表示 定量、定量前1、定量前2、過量、不足、落差
【銘柄表示】 銘柄番号:0~99、銘柄名:最大15 文字
【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)
【単位表示】 無し、g、kg、t、lb、N、kN 切換可
【累積表示】 累積値:0~9 999 999 999、累積回数:0~999 999
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz質量(kg)約1.6取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)0~40分解能A/D内部分解能:24 ビットフィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10、100 Hz 切換可)保護等級IP65相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×132(突起部含まず)機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCKする)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う)入力感度0.3 μV/d 以上 (d=最小目盛)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数6桁表示範囲-999 999~999 999表示器広視野角6.2 インチTFTカラー液晶表示器、ドット数:640×240 dots、ドットピッチ:0.077 mm×0.231 mm消費電力(VA)約20 (別売品無し、AC100 V にて)、最大約 30 (別売品装着、AC100 V)A/Dサンプリングタイム200 回/s(1000 回/s、100 回/s、50 回/s、20 回/s、10 回/s 切換可)温度の影響零点 ±0.1 μV/℃、感度 ±0.000 8 %F.S./℃(入力感度0.3 μV/d以上にて校正時)バックライトLEDの輝度輝度:約240 cd/m2 (typ.)、寿命:25℃にて約40000 h (typ.)で表面輝度が初期の50%に達する非直線性0.01 %F.S.入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、 A/D サンプリングデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V内容量1台
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708995CSD-912B
160,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
52709004CSD-912B-07
179,000
取扱い終了
返品不可
52709013CSD-912B-07-15
198,000
取扱い終了
返品不可
52709029CSD-912B-07-25
198,000
取扱い終了
返品不可
52709038CSD-912B-07-70
239,000
取扱い終了
返品不可
52709047CSD-912B-07-73
239,000
取扱い終了
返品不可
52709056CSD-912B-07-74
198,000
取扱い終了
返品不可
52709065CSD-912B-07-76
198,000
取扱い終了
返品不可
52709074CSD-912B-07-15-25
217,000
取扱い終了
返品不可
52709083CSD-912B-07-15-70
258,000
取扱い終了
返品不可
52709099CSD-912B-07-15-73
258,000
取扱い終了
返品不可
52709108CSD-912B-07-15-74
217,000
取扱い終了
返品不可
52709117CSD-912B-07-15-76
217,000
取扱い終了
返品不可
52709126CSD-912B-07-25-70
258,000
取扱い終了
返品不可
52709135CSD-912B-07-25-73
258,000
取扱い終了
返品不可
52709144CSD-912B-07-25-74
217,000
取扱い終了
返品不可
52709153CSD-912B-07-25-76
217,000
取扱い終了
返品不可
52709169CSD-912B-15
179,000
取扱い終了
返品不可
52709178CSD-912B-15-25
178,000
取扱い終了
返品不可
52709187CSD-912B-15-70
239,000
取扱い終了
返品不可
52709196CSD-912B-15-73
239,000
取扱い終了
返品不可
52709205CSD-912B-15-74
198,000
取扱い終了
返品不可
52709214CSD-912B-15-76
198,000
取扱い終了
返品不可
52709223CSD-912B-15-25-70
258,000
取扱い終了
返品不可
52709239CSD-912B-15-25-73
258,000
取扱い終了
返品不可
52709248CSD-912B-15-25-74
217,000
取扱い終了
返品不可
52709257CSD-912B-15-25-76
217,000
取扱い終了
返品不可
52709266CSD-912B-15-15
198,000
取扱い終了
返品不可
52709275CSD-912B-07-15-15
217,000
取扱い終了
返品不可
52709284CSD-912B-15-15-25
217,000
取扱い終了
返品不可
52709293CSD-912B-15-15-70
258,000
取扱い終了
返品不可
52709309CSD-912B-15-15-73
258,000
取扱い終了
返品不可
52709318CSD-912B-15-15-74
217,000
取扱い終了
返品不可
52709327CSD-912B-15-15-76
217,000
取扱い終了
返品不可
52709336CSD-912B-25
179,000
取扱い終了
返品不可
52709345CSD-912B-25-70
239,000
取扱い終了
返品不可
52709354CSD-912B-25-73
239,000
取扱い終了
返品不可
52709363CSD-912B-25-74
198,000
取扱い終了
返品不可
52709379CSD-912B-25-76
198,000
取扱い終了
返品不可
52709388CSD-912B-70
220,000
取扱い終了
返品不可
52709397CSD-912B-73
220,000
取扱い終了
返品不可
52709406CSD-912B-74
179,000
取扱い終了
返品不可
52709415CSD-912B-76
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする