曜日別特売

デジタルピークホルダー CSD-819C

デジタルピークホルダー CSD-819C - NMB(ミネベア)

小型、軽量ながらも2 000回/sの高速サンプリング
各種のピークモード設定
CE Mark 適合品
プレス圧入測定等に適しています。

表示
【状態表示】 SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK
【判定表示】 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4
【表示回数】 20 回/s (4 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)
フィルター
アナログフィルター:100 Hz (10 Hz、40 Hz、400 Hz、1 kHz、4 kHz、10 kHz、30 kHz切換可
デジタルローパスフィルター:40回/s:OFF、0.1~4Hz 400回/s:OFF、1~40Hz 4000回/s:OFF、10~400Hz
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz適合ひずみゲージ式変換器 170Ω~1 000Ω (ブリッジ電源 DC10 V時)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50分解能A/D内部分解能:24bit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110(突起部含まず)機能アナログフィルター、デジタルフィルター、デジタルローパスフィルター、簡単校正、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換、アナログ出力対象切り換え、銘柄切換え、ピークモード選択、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニター出力、モニターモード、波形比較(別売品装着時)、測定結果ログ(別売品装着時)入力感度0.4μV/d (d=最小目盛)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数6桁表示範囲-999 999~999 999表示器緑色7 セグメントLED 文字高 17mm消費電力(VA)約10 VA(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18 VA(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)A/Dサンプリングタイム4000回/s (40 回/s、400 回/s切換可)モニター出力センサー入力1 mV/V あたり2 V ± 0.1 V (ブリッジ電源DC10V 時)、負荷抵抗2 kΩ以上温度の影響零点 ±0.5 μV/℃(入力感度 0.4 μV/d 以上にて校正時)、感度 ±0.002 5 %F.S./℃ (入力感度 0.4 μV/d以上にて校正時)オーバー表示マイナスオーバー時 [-OL]、 プラスオーバー時 [OL]、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー時 [-OVF]、プラスオーバー時 [OVF]インターフェイスUSB2.0に準拠 (USB1.1規格の機器でも使用可) 出力コネクタ: USB コネクタB タイプ(メス)非直線性0.02 %F.S.±1 digit入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709853CSD-819C
88,000
取扱い終了
返品不可
52709869CSD-819C-07
93,000
取扱い終了
返品不可
52709878CSD-819C-07-15
109,000
取扱い終了
返品不可
52709887CSD-819C-07-74
113,000
取扱い終了
返品不可
52709896CSD-819C-07-76
113,000
取扱い終了
返品不可
52709905CSD-819C-15
104,000
取扱い終了
返品不可
52709914CSD-819C-74
108,000
取扱い終了
返品不可
52709923CSD-819C-76
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする