NMB(ミネベア)
トランスミッター CSA-503C
リモートセンシング回路内蔵
オートゼロ機能(別売品)
CALIB標準装備(0.3 mV/V)
CHECK標準装備
付属品
取扱説明書1冊、ヒューズ1個、マイナスドライバー1本、A-F間 C-G間ショートバー2個
質量(kg)
約1.5
取付方式
盤面取付
出力
±10 V出力 (±0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時)
電源電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×176×164.4(但し突起部含まず)
別売付属品
電流出力、オートゼロ
応答周波数(Hz)
10(1 Hz、100 Hz切換可)
温度の影響
零点 ±0.45 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃以内
非直線性
0.01 %F.S.
入力範囲
0.3 mV/V~3 mV/V
出力抵抗
2 kΩ以上
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709975
CSA-503C
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
51日以内出荷
返品不可
52709984
CSA-503C-07
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください