曜日別特売

変換器用デジタル指示計 CSD-903

変換器用デジタル指示計 CSD-903 - NMB(ミネベア)

メイン表示は視認性の良い文字高11.55mmの前面発光型蛍光表示管(FLVFD)を採用
総数18桁の多彩なサブ表示と16個の状態表示で計測状況をアクティブに表現
投入/排出制御以外に、補正投入、自動落差補正、自動累積機能などを制御可能
2線式シリアルインターフェイス、RS-485(Modbus対応)を標準装備
ユーザー定義可能なFキーで9種類の機能をワンキーアクションでシンプルに処理
奥行き136.5mmのコンパクトサイズ
パソコンと接続してパラメーターの設定を保存、書込みできるコミュニケーションツール。

表示
【状態表示】 安定、風袋引設定、風袋引、総量、正味量、ゼロ点、ホールド、ERROR、ゼロ付近、正量/S0、大投入/S1、中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、不足、満量
【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)
【単位表示】 表示無し、g、kg、t、N、kN、lb 切換可(緑色蛍光表示管)
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz質量(kg)約1(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)約10 VA(別売品無し、AC100 V にて)、最大約 18 VA(別売品装着、AC100 V)分解能A/D内部分解能:24 ビットフィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10 Hz 切換可)保護等級IP65相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCK する)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う)入力感度0.2 μV/d 以上 (d=最小目盛)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁表示範囲-99 999~99 999表示器7 セグメント緑色蛍光表示管 文字高 11.55 mm 7 桁A/Dサンプリングタイム200 回/s (20 回/s 切換可)温度の影響零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d以上にて校正時)オーバー表示マイナスオーバー時「-OL」、プラスオーバー時「OL」、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー「-OVF」、プラスオーバー「OVF」非直線性0.01 %F.S.入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルターデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709993CSD-903
92,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52710009CSD-903-07
108,000
取扱い終了
返品不可
52710018CSD-903-25
108,000
取扱い終了
返品不可
52710027CSD-903-15
108,000
取扱い終了
返品不可
52710036CSD-903-73
119,000
取扱い終了
返品不可
52710045CSD-903-74
108,000
取扱い終了
返品不可
52710054CSD-903-76
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52709993CSD-90358030458CSD-903BCSD-903 デジタルインジケイ ミネベアミツミ 58030458デジタルインジケイミネベアミツミ1個
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする