曜日別特売

変換器用デジタル指示計 CSD-815B

変換器用デジタル指示計 CSD-815B - NMB(ミネベア)

96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。
ピークホールド機能付
CC-Linkインターフェイス対応可能

電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz質量(kg)約0.5(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)保護等級IP65相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)A/Dサンプリングタイム100 回/s非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S.入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて)入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz入力範囲±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時)出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710079CSD-815B-07
64,000
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710088CSD-815B-07-15
84,000
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710106CSD-815B-07-74
84,000
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710115CSD-815B-07-76
84,000
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710124CSD-815B-15
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710133CSD-815B-73
87,000
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710149CSD-815B-74
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710158CSD-815B-76
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710063CSD-815B
59,000
取扱い終了
代替品有
52710097CSD-815B-07-73
92,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52710063CSD-815B72916159CSD-815CCSD-815B 変換器用デジタル指示計 ミネベアミツミ 72916159変換器用デジタル指示計ミネベアミツミ1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする