曜日別特売

ロードセル S字ビーム型 U3S1

ロードセル S字ビーム型 U3S1 - NMB(ミネベア)

タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。

許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V非直線性0.025 %R.O.繰返し性0.025 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付保護等級IP67相当材質起歪体:合金鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710709U3S1-100K-NS980.7 N {100 kgf}0.150.8
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52710718U3S1-200K-NS1.961 kN {200 kgf}0.140.8
53,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
52710727U3S1-500K-NS4.903 kN {500 kgf}0.140.8
53,000
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
52710736U3S1-1T-NS9.807 kN {1 tf}0.130.8
53,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
52710745U3S1-2T-NS19.61 kN {2 tf}0.151.9
57,000
56,980
62,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
52710754U3S1-5T-NS49.03 kN {5 tf}0.182.7
63,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする