NMB(ミネベア)
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)
110
保護等級
IP30相当
温度補償(℃)
0~50
繰返し性
0.2 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000 MΩ 以上(DC50 V)
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル
4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
温度の影響
零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)
推奨:3以下、最大:6
許容温度(℃)
-10~60
非直線性
0.2 %R.O.
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
150 %R.C.
入力抵抗
270 Ω±40 Ω
出力抵抗
270 Ω±40 Ω
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
定格出力
固有振動数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710876
UTA-100GR
980.7 mN {100 gf}
±1.75 mV/V±0.35 mV/V以上
300
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
52710885
UTA-200GR
1.961 N {200 gf}
±2 mV/V±0.4 mV/V
440
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710894
UTA-500GR
4.903 N {500 gf}
±2 mV/V±0.4 mV/V
700
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710903
UTA-1K
9.807 mN {1 kgf}
±2 mV/V±0.4 mV/V
980
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52710919
UTA-2K
19.61 N {2 kgf}
±2 mV/V±0.4 mV/V
1310
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください