指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り

指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。

用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881457KM-401CR(35863)S
1,050
789
868(税込)
当日出荷
52881466KM-402CR(35864)M
1,050
789
868(税込)
当日出荷
52881475KM-403CR(35865)L
1,050
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52881457
2024-05-16
用途: 事務作業
製造業

いつもまとめ買いをしております。
事務作業の際に使用しており満足しています。

対象商品 : 52881466
2024-02-22
用途: 事務作業

カラーも可愛く指にはめても圧迫感があまりないので使いやすい。
THE・指サックって感じがしないのでずっとこれを愛用しています。

対象商品 : 52881466
2023-10-30
用途: 紙をめくる時
建設業・工事業

使っていくと、割と早い段階で汚れが付くのがきになります。

1が参考にしています
対象商品 : 52881466
2024-01-31
用途: 事務仕事

メクリンを使用していましたが2倍の摩擦力とのことで購入してみましたが
めちゃめちゃ早く汚れます。ちょっとびっくりしました

1が参考にしています
対象商品 : 52881466
2022-05-16
用途: 事務作業

たくさん入っていて尚且つカラーがスケルトンでとっても可愛いです。
すぐ無くしてしまうのでたくさんあると助かります笑

対象商品 : 52881466
2023-04-27
用途: 事務作業

デザインが変わってから指にはめにくく、溝を切っていないので少し汚れるとめくれなくなります。また幅が短くなっている所に力がかかりやすいので、すぐに切れます。以前のタイプのものの方が脱着も楽で長持ちしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする