指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)

指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。

用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881484KM-301RL(35870)S
260
199
219(税込)
当日出荷
52881493KM-302RL(35871)M
260
199
219(税込)
当日出荷
52881509KM-303RL(35872)L
260
199
219(税込)
当日出荷
52881518KM-304RL(35873)S/M
260
219
241(税込)
当日出荷
52881527KM-305RL(35874)M/L
260
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 事務作業
製造業

指にしっかりフィットして滑りにくいので、書類をめくる作業がすごくラクになりました。長時間使っても蒸れにくく、仕事中ずっとつけっぱなしでも気になりません。

対象商品 : 52881493
2022-09-02
用途: 事務作業

いつもシンプルなメクリッコカラーが好きで愛用していましたが、取り扱い中止となったためこちらを購入するようになりました。このタイプの形が好きです。簡易包装で沢山入った箱タイプがあればなおうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする