エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム

エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。
”消して作る"自分だけの富士山。
本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか?
こんな思いから、この消しゴムは生まれました。
2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。
左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。
もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。
消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。
1. いつもカドで消す感触
多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現
2. 消しゴム本体が折れにくい
ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計
3. 高い消字性能
消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能
4. オールマイティな消しゴム
9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム
5. 人気のロングセラー
1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品
軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています

グリーン購入法適合材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上青富士シリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14アズワン品番65-0600-41入数1個内容量1個
注意
※柄はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881554ER-100AIF(36591)
220
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】「エアイン 富士山消しゴム」で富士山を描いてみた!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52881554
2021-11-02
用途: 子供用

子供にポイントで買ってみました。まだ富士山の形にはなってないようですが消すのが楽しくなり勉強もはかどっているような・・感じがします。

対象商品 : 52881554
2020-10-08
用途: 出納帳は、鉛筆で記入なのでその時に使用してます。
建設業・工事業

力をあまり入れなくてもきれいに消せてとても気持ちがいいです。

対象商品 : 52881554
2020-07-06
用途: 外国人実習生へのおみやげ。
ワカムラ電機

母国に帰って使っているうちに、日本を思い出すでしょう。

対象商品 : 52881554
2020-03-20
用途: 留学するお友達やホワイトデイのお返しに
サービス業

小学生のお友達にあげるために購入しました、
みんな使い続けると富士山になる事に大喜びでした。

対象商品 : 52881554
2020-03-12
用途: お友達へのプレゼント
製造業

富士山好きなお友達にプレゼントしました。面白いと喜んでもらえました。

対象商品 : 52881554
2020-06-04
用途: プレゼント用
ヘアーハーツサービス業

プレゼント用に購入しました。
とても良いお品物でした(o^^o)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする