曜日別特売

フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S

フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

A4サイズのプリントを見開きで収容でき、且つ折りたたむことでコンパクトに持ち運ぶことができる「二つ折りフラットファイルA5S」
1.幼稚園や学校で配布されるプリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。半分に折りこむ必要がなく、開く際も余分なスペースを取らずに使えます
2.「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
3.丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
4.100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
5.ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

用途A4サイズのプリントを見開きで収容できるフラットファイルサイズA3-S(A4二つ折り)収納枚数A5のみ100枚、A4のみ50枚タイプタテ型種類フラットファイル穴数2材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)15穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)220×163グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881606NO.045F(79695)A5のみ100枚、A4のみ50枚280ブルー
220
189
208(税込)
当日出荷
52881615NO.045F(79696)A5のみ100枚、A4のみ50枚280グリーン
220
189
208(税込)
6日以内出荷
52881624NO.045F(79697)A5のみ100枚、A4のみ50枚280イエロー
220
189
208(税込)
当日出荷
52881633NO.045F(79698)A5のみ100枚、A4のみ50枚280ピンク
220
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52881615
2025-10-28
用途: 車の整備記録の保管

一般的に出回っていない形式なので、モノタロウで販売されていて助かりました♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする