乳児用身長計 YS903シリーズ

乳児用身長計 YS903シリーズ - 吉田製作所乳児用身長計 YS903シリーズ - 吉田製作所

磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。

材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工)寸法(mm)約1190×310×170測定範囲(mm)0~1000最小目盛1mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881913YS903-P約7.1ピンク0-365-24
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
52881904YS903-G約5グリーン0-365-22
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52881904YS903-G52881913YS903-PYS903-G 乳児用身長計 YS903シリーズ 吉田製作所 52881913乳児用身長計 YS903シリーズ吉田製作所1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする