アズワン
CRバッグ SEシリーズ
収納は3セクション(各ジッパー付き)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸、グレード目安:クラス10000
材質
ポリエステル99.5%、導電繊維(100デニール)0.5%
長さ(cm)
(肩ひも)約60
サイズ(mm)
約300×400
アズワン品番
1-7035-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52882008
SE102
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください