ケンツメディコ
教育用聴診器
聴診学習に最適な複数人用聴診器です。
色
ブラック
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52882044
0164B021
約860
190
62-9749-35
医療機器届出番号:11B2X00021164021
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54524095
0166B001
約1390
350
62-9749-36
医療機器届出番号:11B2X00021166001
¥
8,000
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください