カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ

カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ - ケルンカーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ - ケルンカーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ - ケルンカーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ - ケルンカーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ - ケルンカーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ - ケルン

一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。

収納サイズA4仕様ポケット最大取付枚数:40枚、一患者あたり:A4用紙×2枚、ポケット枚数:20枚付(最大40枚収容可)付属品ネームケース大・小×各1枚材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)566×342内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52882105KD502ブルー7-2807-11
22,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52882114KD502グリーン7-2807-12
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52882123KD502ホワイト7-2807-13
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52882139KD502イエロー7-2807-14
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52882148KD502ピンク7-2807-15
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする