曜日別特売

ベスケア ラテックスフリーネット包帯

ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)ベスケア ラテックスフリーネット包帯 - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。

長さ(m)25材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル入数1箱(1巻入)オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約8~10(巾方向)内容量1箱(1巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52882708-8
750
743
817(税込)
当日出荷
52882717-20
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
52882726-25
1,900
1,881
2,069(税込)
翌々日出荷
52882735-35
2,700
2,673
2,940(税込)
翌々日出荷
52882744-55
3,600
3,564
3,920(税込)
翌々日出荷
52882753-70
4,300
4,257
4,683(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベスケア ラテックスフリーネット包帯(8-2441-11~16)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52882744
2021-03-15
用途: 向うずねの包帯押え
有限会社南信設計

包帯の固定にハサミで切って使える包帯押えとして使用しています。
ほつれずとても便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする