よべーる
よべーる6900 受信機 モニター ・送信機 カメラ セット
ワイヤレス音声と映像でお知らせします。充電式です。オプションの各種センサーを無線で接続できます。モニターからカメラの向きを操作できます。温度センサー搭載です。双方通話可能です。
仕様
受信機(モニター)・送信機(カメラ)セット、送信方式:2.4GHz帯デジタル通信方式
質量(g)
受信機:155、送信機:205
電源
受信機・送信機:リチウムイオンポリマー充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)
連続使用可能時間
(フル充電時使用可能時間):受信機/約4時間、送信機/約1.5時間
到達距離(m)
[無線]:約100(直線見通し)
充電時間(時間)
(フル充電所要時間):受信機・送信機/約3(電源OFF状態)
サイズ(mm)
受信機:125×90×23、送信機:98×89×85
アズワン品番
8-4749-21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52882875
NRM-6900
¥
38,000
¥
37,620
¥
41,382
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください