カルテワゴン TW40シリーズ

カルテワゴン TW40シリーズ - ナビス(アズワン)カルテワゴン TW40シリーズ - ナビス(アズワン)カルテワゴン TW40シリーズ - ナビス(アズワン)カルテワゴン TW40シリーズ - ナビス(アズワン)カルテワゴン TW40シリーズ - ナビス(アズワン)

定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。

付属品仕切板/8枚材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×397×1082内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納数
枚数
耐荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52883189TW-40W(カルテブックA4):約40冊オレンジ(仕切板取付可能):5枚/段約120、(一段あたり)約40Φ100エラストマー製(双輪・前輪ストッパー付き)
94,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54542724TW-40Wカルテブック:約40冊(A4)ラベンダー仕切板取付可能:5枚/段約120、一段あたり約40100(双輪・前輪ストッパー付き)
94,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54542733TW-40Wカルテブック:約40冊(A4)グリーン仕切板取付可能:5枚/段約120、一段あたり約40100(双輪・前輪ストッパー付き)
94,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする