曜日別特売

カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ

カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ - ナビス(アズワン)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。

材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約5.5段数2段棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52883234CSWR-2PFΦ75ウレタン製(ストッパー無し)ピンク
31,900
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52883243CSWR-2GFΦ75ウレタン製(ストッパー無し)グリーン
31,900
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52883259CSWR-2LFΦ75ウレタン製(ストッパー無し)ラベンダー
31,900
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550826CSWR-2SF75シルバー(塗装無)
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする