カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ

カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ - ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。

材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約8.8棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52883313CSWL-3PFΦ75ウレタン製(ストッパー無し)ピンク
50,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52883329CSWL-3GFΦ75ウレタン製(ストッパー無し)グリーン
50,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550853CSWL-3LF75ラベンダー
50,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54550869CSWL-3SF75シルバー(塗装無)
47,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54550869
2024-07-26
用途: 洗たく業務の仕分け用に最適

組み立ては自分で行いましたが、開梱から完成まで約15分で完了しました。
固定用のネジは小さく、既存のワゴンと比較にならないネジでしたが、三枚の棚とねじワッシャの組合せで緩むこともありません。
女性でも安易に組み立てられると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする