PPSプレート 800
良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。
優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。
高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
用途自動車部品、電気・電子部品
仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa
比重1.34
引張強度(MPa)80
荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ応力値(MPa)133
内容量1枚
注意
※実厚さは呼称より2mm以上厚くなっています。表裏各1mm切削してご使用ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29