曜日別特売

グロッシーポット

グロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビンググロッシーポット - ポッシュリビング

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

材質セラミック質量(kg)1.345直径(Φcm)16高さ(cm)17適合鉢5号鉢寸法(Φ×高さH)(cm)16×17内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288651530761スノー
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5288652430762ムーンミスト
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
5288653330763フォッグ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288654930764チャコール
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288655830765カシス
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288656730766ミモザ
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
5288657630767アプリコット
2,000
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
5288658530768ターコイズ
2,000
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
6073678930807サクラ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073679830808スカイ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073680730809サファイア
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
6073681630810アース
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする