曜日別特売

ティッシュケース

ティッシュケース - ポッシュリビングティッシュケース - ポッシュリビング

木目とアイアンの相性で、シックな印象を与えてくれます。シンプルなのでお部屋にも馴染みやすいオシャレな一品です。

材質マンゴーウッド/アイアン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52886619413171.108W26.5 D13.5 H8
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52886628413180.942W27 D14 H8
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする