メッシュラック

メッシュラック - ポッシュリビングメッシュラック - ポッシュリビングメッシュラック - ポッシュリビングメッシュラック - ポッシュリビングメッシュラック - ポッシュリビングメッシュラック - ポッシュリビング

アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。

材質アイアン耐荷重(kg)5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52886777637810.358ブラックS31×10×11
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52886786637820.358アンティークゴールドS31×10×11
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52886795637830.358シルバーS31×10×11
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52886804637840.752ブラックL47×15×16.5
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52886813637850.752アンティークゴールドL47×15×16.5
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52886829637860.752シルバーL47×15×16.5
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする