曜日別特売

ガラスフレーム スタンドシングル

ガラスフレーム スタンドシングル - ポッシュリビングガラスフレーム スタンドシングル - ポッシュリビング

ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームで、スタンドでお楽しみください。

仕様はがきサイズ仕様材質ガラス/ブラス/アイアン質量(kg)0.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×8.5(1)×19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288760822611ブラック
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288761722612ゴールド
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする