ポッシュリビング
ガラスフレーム スタンドダブル
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームで、スタンドでお楽しみください。
仕様
はがきサイズ仕様、はがきサイズ2枚収納可
材質
ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)
0.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×0.6×17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52887626
22613
ブラック
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52887635
22614
ゴールド
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください