ハンギングミラー レクト

ハンギングミラー レクト - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

アンティーク調のフレームの鏡です。色々な形のフレームが特徴的な壁掛けミラーです。

形状長方形幅(mm)155高さ(mm)215(チェーン含み275)奥行(mm)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×155×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288774863797ブラック
取扱い終了
5288775763798ゴールド
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52887757
2023-02-03
用途: 内覧時の玄関の飾りとして使用することにしました。

ゴールドの縁取りがさり気ない良いセンスでお洒落でしたが、もう一回り大きいサイズ
でも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする