曜日別特売

カッター替刃 (大) クリップ付ケース

カッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファカッター替刃 (大) クリップ付ケース - オルファ
(1件のレビュー)

クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。
多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。

材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-06RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52886129LB25K
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52886129
2023-07-03
用途: 車の塗装作業前の工程
株式会社北自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

紙をきるとすぐ他のものがきれなくなるところが不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする