銀鳥産業
フタ付クラフトパック 丸筒
(2件のレビュー)
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途
ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
形状
丸筒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52886156
CC5-65J
1ケース(10本)
53
50.8
650
約1.4~1.5
クラフト
本体:再生紙/フタ:PP
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
52886165
CC5-90J
1ケース(10本)
53
50.8
900
約1.4~1.5
クラフト
本体:再生紙/フタ:PP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52886174
CC7-65J
1ケース(6本)
79.4
76.2
650
約1.4~1.5
クラフト
本体:再生紙/フタ:PP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
52886183
CC7-90J
1ケース(6本)
79.4
76.2
900
約1.4~1.5
クラフト
本体:再生紙/フタ:PP
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください