用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。


机周りの書類や小物の整理整頓に便利です。
自分で組立てるタイプですが、必要な六角レンチが付いているので、別で道具を用意する必要はありません。
側板には保護パーツがついているため、デスクの表面を傷つけにくいです。
カラーはホワイトとブラックの2色から選べます。



組み立ても簡単でA4サイズのバインダーもちょうど入り卓上の有効利用に役立ちました。
高さがあと5cmから10cm高いと上の段も使い易い
コンパクトでレンジ横のスペースに収まり、マグネット付きの置台をつけて調味料、香辛料など置いたり、鍋つかみをフックにかけたりと重宝しています。
机の上に書類置場として設置。簡単な作りですが強度、精度とも十分です。結構重い書類をのせても棚板のまがりはいまのところありません。
価格の割に品質が非常に良いです。
スタッキングできるのも便利。
また、その際に台座の案内溝で上下がきっちりと嵌まるのも良い。
机上に置く際のサイズもちょうど良く、もう10個以上購入している。
サイズ感が丁度よくいろんな用途に対応できそうで
追加で購入予定です。
木製の丸いテーブルに置いてます。
組立時にコツが要りますが(上下左右の対角線上にネジを締めていくと良さそう)、ぐらつきの調整も楽なので重宝してます。
側面板の底面には、傷つき防止・滑り止めを兼ねたプラスチックのパーツがついているのも、うれしい点です。
黒を購入しましたが、品を感じさせる、変に主張しない色合いで、周りと調和しているので満足しています。
なお、できれば、円柱型のバーをもう1本、お値段が上がってもいいから欲しいかな。
棚板に置いたものが後ろへ押し出される際の「抑え」として使えるので。
それから…側面板にフックをかける場合、穴が35mm間隔なので、それに合わせたものを選ぶ必要があります。
いろいろ述べてきましたが、買って損はないと思える一品でした!