国旗(装飾・応援用)

国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)国旗(装飾・応援用) - ツルハタ(服部)

世界各国の旗です。各種世界大会の応援でも大活躍。
その他色々なシーンで活躍すること間違いなし!
サイズも大きいので飲食店などの店舗は壁に飾れば迫力満点。
旗竿への取付も可能なハトメ加工と四方三巻加工で簡易的な旗としての機能も十分です。

用途応援、店舗装飾仕様【仕立】四方三巻き・左上下ハサミレザー材質ポンジ(ポリエステル)印刷インクジェット転写内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52888493flag_01031050×700チェコ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888509flag_01041350×900チェコ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888518flag_01051050×700中華人民共和国
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888527flag_01061350×900中華人民共和国
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888536flag_01071050×700チュニジア
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888545flag_01081350×900チュニジア
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888554flag_01091050×700朝鮮民主主義
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888563flag_01101350×900朝鮮民主主義
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888579flag_01111050×700チリ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888588flag_01121350×900チリ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888597flag_01131050×700デンマーク
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888606flag_01141350×900デンマーク
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888615flag_01151050×700ドイツ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888624flag_01161350×900ドイツ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888633flag_01171050×700ドミニカ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888649flag_01181350×900ドミニカ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888658flag_01191050×700トリニダード・トバゴ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888667flag_01201350×900トリニダード・トバゴ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888676flag_01211050×700トルコ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888685flag_01221350×900トルコ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888694flag_01231050×700ナイジェリア
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888703flag_01241350×900ナイジェリア
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888719flag_01251050×700日本
オープン
2,588
2,847(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888728flag_01261350×900日本
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888737flag_01271050×700ニュージーランド
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888746flag_01281350×900ニュージーランド
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888755flag_01291050×700ノルウェー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888764flag_01301350×900ノルウェー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888773flag_01311050×700バーレーン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888789flag_01321350×900バーレーン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888798flag_01331050×700バハマ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888807flag_01341350×900バハマ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888816flag_01351050×700ハンガリー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888825flag_01361350×900ハンガリー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888834flag_01371050×700フィジー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888843flag_01381350×900フィジー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888859flag_01391050×700フィンランド
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888868flag_01401350×900フィンランド
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888877flag_01411050×700プエルトリコ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888886flag_01421350×900プエルトリコ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888895flag_01431050×700ブラジル
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888904flag_01441350×900ブラジル
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888913flag_01451050×700フランス
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888929flag_01461350×900フランス
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888938flag_01471050×700ブルガリア
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888947flag_01481350×900ブルガリア
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888956flag_01491050×700ベトナム
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888965flag_01501350×900ベトナム
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888974flag_01511050×700ベネズエラ(星と紋章)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52888983flag_01521350×900ベネズエラ(星と紋章)
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350/税込¥385
北海道地方数量1につき¥350/税込¥385
沖縄地方数量1につき¥350/税込¥385
離島数量1につき¥350/税込¥385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする