曜日別特売

両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ

両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ - アラコー

A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業、工業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。使いやすい面ファスナーです。

用途各種ポールやケースなどの結束に、ガーデニング・アウトドア・カーメンテ・DIYのおともに材質ナイロン長さ(m)30内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52889376-25
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889394-50
オープン
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889385-30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥750/税込¥825
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする