アラコー
カラー不織布
衣装を作る際、普通の生地ですとハサミで切ったときに端部がほつれてしまって後加工が大変ですが、不織布であれば画用紙のような感覚で切れます。使い勝手の良い生地です。
用途
オリジナル衣装、垂れ幕、通路、型紙など
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
10
幅(cm)
100
混率(%)
レーヨン60、ポリエステル40
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロールでの納品となります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52889464
-
みかん
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889498
-
水色
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889403
-
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889419
-
黄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889428
-
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889437
-
赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889446
-
青
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889455
-
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889473
-
濃い桃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889489
-
黄緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889507
-
茶色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52889516
-
グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320