曜日別特売

理容室・美容室のぼり ヘッドスパ

理容室・美容室のぼり ヘッドスパ - ツルハタ(服部)理容室・美容室のぼり ヘッドスパ - ツルハタ(服部)理容室・美容室のぼり ヘッドスパ - ツルハタ(服部)理容室・美容室のぼり ヘッドスパ - ツルハタ(服部)
用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別理容室・美容室材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52889848nbr208a
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889857nbr208b
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889866nbr208c
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889875nbr208d
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする