ツルハタ(服部)
飲食 お持ち帰りOK
用途
お店のアピールに
仕様
【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5
種別
飲食
材質
ポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)
60×180
印刷
インクジェットダイレクト
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52889963
nbr211a
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889979
nbr211b
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889988
nbr211c
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889997
nbr211d
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください