曜日別特売

飲食 テイクアウト 出前できます

飲食 テイクアウト 出前できます - ツルハタ(服部)飲食 テイクアウト 出前できます - ツルハタ(服部)飲食 テイクアウト 出前できます - ツルハタ(服部)飲食 テイクアウト 出前できます - ツルハタ(服部)
用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別飲食材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52890049nbr213a
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890058nbr213b
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890067nbr213c
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890076nbr213d
オープン1,998
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする