ツルハタ(服部)
カラーハッピ 吉原柄入り
綿を使った、吉原柄のはっぴです。
お揃いで揃えることのできるのでイベントなどに最適です。
販促用のハッピとしてお使いいただけます。
仕様
【衿文字】なし(黒単色)
サイズ
F
混率(%)
綿100
適合染色法
反応染め
身幅(cm)
68
生地
天竺
身丈(cm)
80
内容量
1着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらはサイズが1サイズのみとなります。
※帯・手拭はセットされておりません。
※写真の光沢により実物と色目が異なる場合がございます。
※生地の伸縮も生じますのでサイズは目安となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891169
hanm21
青
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891178
hanm21_8
赤
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891187
hanm21_9
濃紺
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
沖縄地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
離島
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385