カラーハッピ

カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)カラーハッピ - ツルハタ(服部)

カラーハッピです。

用途イベントやお祭りに仕様【衿文字】なし(黒単色)サイズF混率(%)綿100適合染色法先染め身幅(cm)68生地ブロード身丈(cm)80内容量1着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※写真の光沢により実物と色目が異なる場合がございます。
※生地の伸縮も生じますのでサイズは目安となります。
※こちらはサイズが1サイズのみとなります。
※帯・手拭はセットされておりません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52891266hank_14
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891275hank_15エンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891293hank_17深緑
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891318hank_19ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891327hank_20水色
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891336hank_21オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891345hank_22ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891354hank_23
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891363hank_24
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891379hank_25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891284hank_16
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891309hank_18濃紺
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350/税込¥385
北海道地方数量1につき¥350/税込¥385
沖縄地方数量1につき¥350/税込¥385
離島数量1につき¥350/税込¥385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする