ツルハタ(服部)
祭市松はっぴ 子供用
綿を使った、市松柄のはっぴです。
粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
袖は六分袖位ですので、普通の服のサイズより大きめがおすすめです。
セット内容
帯、祭豆絞り手ぬぐい
生地
天竺
仕様
【衿文字】小若(110)、若連(130、140)
混率(%)
綿100
適合染色法
反応染め
内容量
1着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※写真の光沢により実物と色目が異なる場合がございます。
※生地の伸縮も生じますのでサイズは目安となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891388
tkb-c-110
青(祭文字赤)
110
50
42
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891397
tkb-c-130
青(祭文字赤)
130
55
47
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891406
tkb-c-140
青(祭文字赤)
140
65
55
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891503
tkr-c-110
赤(祭文字黒)
110
50
42
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891519
tkr-c-130
赤(祭文字黒)
130
55
47
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52891528
tkr-c-140
赤(祭文字黒)
140
65
55
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
沖縄地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
離島
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385