アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット

アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット - アース製薬
(3件のレビュー)

【5つの特長】
(1)速効性(最速30秒)※アメリカシロヒトリ、アース製薬試験2016年。
(2)持続性(約1ヵ月)※使用環境により異なります。
(3)細かい粒子で隠れたケムシにも効く
(4)大型ケムシにも効く
(5)さまざまな樹木に使える
高い木にはジェット噴射、生垣など低い木にはワイド噴射に切り替えられる切替トリガーを採用しています。
【ガーデンアースB】
【主な適用害虫】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、ヒロヘリアオイラガ、オビカレハなど
【殺虫剤】家庭園芸用【ペルメトリンエアゾル】【農林水産省登録:第20965号】
【性状】無色澄明液体
【屋外専用】

対象害虫
【適用害虫と使用方法】
●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ
●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ
●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類
適合病害虫
【適用害虫と使用方法】
●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ
●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ
●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類
用途細かい粒子で隠れたケムシや大きなケムシにも効く殺虫剤。成分ペルメトリン:0.20%、有機溶剤、噴射剤等:99.8%区分農薬(殺虫剤)タイプエアゾール種類農薬(殺虫剤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66適合場所屋外専用有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります。性状無色澄明液体適合作物樹木類、つつじ類、きく農林水産省登録第(号)20965剤形エアゾール内容量1本(480mL)
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【使用前の注意】
※使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【効果・薬害等の注意】
※植物体への近接噴射や必要以上の長時間噴射は冷害や薬害を生ずるおそれがあるので、40cm以上離れたところから1秒間から2秒間ずつ断続して茎葉がぬれる程度に噴射する。特に新芽、新葉、蕾、花弁は冷害を生じやすいので十分注意する。
※強風時、降雨前の使用はさける。
※有効年月内に使用する。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※取扱いには注意する。
※家の中では使用しない。
※体調の優れないときは使用しない。
※人に向かって噴射しない。
※噴霧を吸い込んだりしない。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受ける。使用後は洗眼する。
※本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
※使用の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用する。
※本剤の中毒に対しては、メトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
※風向きに注意し、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにする。
※ミツバチ及び巣箱にかからないように注意する。
※街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※自動車などにかからないようにする(塗装汚染)。
※危険物第4類アルコール類に属するので火気には十分注意する。
【保管上の注意】
※自動車の室内や温室など、高温になる場所には置かない。
※火気や直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手の届かない低温で乾燥した場所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かない。
※缶や切替ジェットトリガーの噴口部分にゴミやホコリが付かないように保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52892508-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52892508
2024-05-29
用途: 職場
建設業・工事業

遠くまで届き、威力はあるがすぐ無くなる。先日は1日で1本なくなってしまった。

対象商品 : 52892508
2022-12-23
用途: 保育園樹木の害虫駆除
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

噴射距離・勢いも十分であり一般用として使用するのには満足しています。勢いがあるので仕方ないところはあるが、噴射時間がもう少し長く出来れば申し分ない。

対象商品 : 52892508
2022-07-01
用途: 毛虫の除去
その他業種

庭木に毛虫が発生したので購入しました。
近所のドラッグストア等では販売していないので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする