曜日別特売

アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ

アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプ - アース製薬
(1件のレビュー)

約1.5ヵ月ナメクジを寄せつけません。※使用環境により異なります。
すばやく駆除します。
潜んだナメクジにも効きます。
化学殺虫成分不使用
土壌にやさしい天然鉱物使用
粒がつつみ込みヌルヌルせずに後始末がラク
【食品原料生まれ】
有効成分クエン酸とは、レモン、梅干などの食品に含まれる成分。
有効成分ペラルゴン酸とは、とうもろこし・お茶・かんきつなどの食品に含まれる成分。
土壌中で分解され環境にやさしい。
【対象害虫】ナメクジ
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】

使用の目安
●寄せつけない場合:5cmから6cm幅の帯状に1mあたり約100gから150g散布してください。
●駆除する場合:ナメクジが隠れる程度にたっぷり散布してください。
●潜んだナメクジを駆除する場合:じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷり散布してください。
用途ナメクジ駆除剤成分【有効成分】クエン酸、ペラルゴン酸タイプ粒タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×243×75適合場所屋外専用対象害虫ナメクジ適合害虫ナメクジ有効期間約1.5ヵ月使用場所じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所適合作物花き類・観葉植物:ばら、きく剤形粒タイプ内容量1本(800g)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※室内では使用しないでください。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
※水槽や池の水などに薬剤が入らないよう注意してください。
※散布後雨や水がかかると効果が減少しますので改めて散布してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、食用植物に薬剤がかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また眼に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品を持参して医師の診療を受けてください。
※材質によっては、変色する場合があるので目立たない所で試してから使用してください。
※自動車などの塗装面、金属、大理石、御影石等にかからないように注意してください。
【保管上の注意】
※使用後はフタを閉め、食品、飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
※直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52892535-
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52892535
2021-04-20
用途: ナメクジ対策
その他業種

椎茸棚の周囲に散布したら、ナメクジが椎茸を食わなくなった。効き目は OK!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする