LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
全長(mm)
77
形状
開口部:6角
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
全10種類を絞り込む
対辺寸法S(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
19
21
22
24
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52892903
DS8SS
8
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
52892919
DS10SS
10
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
52892937
DS13SS
13
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
52892946
DS14SS
14
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
52892955
DS17SS
17
¥
890
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
52892964
DS19SS
19
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
52892973
DS21SS
21
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
52892989
DS22SS
22
¥
1,340
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
52892998
DS24SS
24
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
52892928
DS12SS
12
¥
590
¥
429
¥
472
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください