曜日別特売

電ドルソケット ストロック18 ロングソケット

電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ロングソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。

用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に全長(mm)165寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
全6種類を絞り込む
対辺寸法S(mm)
形状
寸法d(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法S(mm)
形状
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893016DS19LS19開口部:6角1351624.8
2,240
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
52893025DS21LS21開口部:6角1421627.3
2,440
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
52893034DS17L17開口部:12角10512.522.8
1,880
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
52893043DS19L19開口部:12角1351624.8
2,240
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52893059DS21L21開口部:12角1421627.3
2,440
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52893007DS17LS17開口部:6角10512.522.8
1,880
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする