曜日別特売

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。

用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893113DSU10S10
2,890
2,298
2,528(税込)
当日出荷
52893129DSU12S12
2,890
2,298
2,528(税込)
当日出荷
52893138DSU13S13
3,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
52893147DSU14S14
3,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
52893156DSU17S17
3,160
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52893165DSU19S19
3,280
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52893174DSU21S21
3,410
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
52893183DSU22S22
3,590
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
52893199DSU24S24
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする