電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。

用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。 全長(mm)170 形状開口部:12角 寸法L1(mm)14 角度(°)振り角:30 寸法L2(mm)29 軸(mm)6.35 内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
対辺寸法S(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DSU17LS 52893208
DSU17LS 52893208
52893208 DSU17LS 17
3,710
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
DSU19LS 52893217
DSU19LS 52893217
52893217 DSU19LS 19
3,890
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
DSU21LS 52893226
DSU21LS 52893226
52893226 DSU21LS 21
4,120
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする